Traductor „FMT” 1500 Nm

Cod articol: 654350 1500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±0,5
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1.500 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,5 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 30 Nm - 1.500 Nm
Adaptor pătrat 3/4 inch; 1 inch
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654350 1500
EAN / GTIN 5060922233110
Număr producător 50676.LOG

Descriere

Execuţie:

  • Senzori statici compleţi cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaştere automată a datelor de calibrare).
  • Fixare directă pe suprafaţa de lucru cu 3 şuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.
Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înşurubată pentru verificarea şurubelniţelor electrice şi pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Nu se recomandă pentru şurubelniţa de impact!
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
    Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături