Snímač měřených hodnot „FMT“, Maximální utahovací moment: 1500Nm

Artiklové číslo: 654350 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min. 30 Nm
Velikost, 4hran 3/4
Maximální krouticí moment 1 500 Nm
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Přesnost měření utahovacího momentu 0,5 %
Upínač 4hran
Směr dotažení vpravo
Druh produktu Měřicí čidlo
Zkušební protokol ano
S displejem ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654350 1500
EAN / GTIN 5060922233110
Číslo výrobce 50676.LOG

Popis

Provedení:

  • Statické senzory kompletně s kabelem (2 m) k přímému připojení na č. 654300 nebo č. 654340 (automatické rozpoznání kalibračních dat).
  • Přímé upevnění na pracovní plochu 3 šrouby, nejsou součástí dodávky.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.
Do vel. 150 (včetně) se simulátorem šroubovacích operací pro kontrolu elektrických a pneumatických šroubováků. Ve stabilním plastovém kufříku.

Poznámka:

Není vhodné pro rázové utahováky!