Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate „FMT”, Momentul maxim: 10Nm

Cod articol.: 654350 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 137,50 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
  • 734,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min. 0,5 Nm
Dimensiuni, pătrat 1/4
Cuplu max. 10 Nm
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cuplu index 1
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 0,5 %
Suport pătrat
Sens de strângere pe dreapta
Adaptor hexagonal 1/4
Tip produs Dispozitiv de indicare a valorilor măsurate
Certificat de verificare da
Cu afișaj nu
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 654350 10
EAN / GTIN 2050001016676
Număr producător 50672.LOG

Descriere

Execuţie:

  • Senzori statici compleţi cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaştere automată a datelor de calibrare).
  • Fixare directă pe suprafaţa de lucru cu 3 şuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.
Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înşurubată pentru verificarea şurubelniţelor electrice şi pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Nu se recomandă pentru şurubelniţa de impact!