{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min. | 0,5 Nm | |
| Velikost, 4hran | 1/4 | |
| Maximální krouticí moment | 10 Nm | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Index krouticího momentu | 1 | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 0,5 % | |
| Upínač | 4hran | |
| Směr dotažení | vpravo | |
| Upínací 6hran | 1/4 | |
| Druh produktu | Měřicí čidlo | |
| Zkušební protokol | ano | |
| S displejem | ne | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 654350 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001016676 | |
| Číslo výrobce | 50672.LOG |