{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| min. moment obrotowy | 0,5 Nm | |
| Maks. moment obrotowy | 10 Nm | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 0,5 % | |
| Złącze | RS232C | |
| Masa | 2,2 kg | |
| Kierunek dociągania | strona prawa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Rozmiar, HEX (E 6,3) | 1/4 | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Czas pracy | 16 h | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Wskaźnik | tak | |
| Wskaźnik długości | 160 mm | |
| szerokość wskaźnika | 288 mm | |
| wysokość wskaźnika | 72 mm | |
| Obsługa | automatyczne | |
| Uchwyt | HEX (E 6,3) | |
| z drukarką | nie | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 654300 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001016935 | |
| Numer producenta | 43213 |