Tester electronic de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice „TST”, Momentul maxim: 10Nm

Cod articol.: 654300 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 137,50 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
  • 734,00 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Cuplu min. 0,5 Nm
Cuplu max. 10 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 0,5 %
Interfaţă RS232C
Greutate 2,2 kg
Sens de strângere pe dreapta
Poate fi calibrat da
Standard DIN EN ISO 6789
Dimensiuni, HEX (E 6,3) 1/4
Tensiune de reţea 230 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă nu
Durată de funcţionare 16 h
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Cuplu index 1
Dispozitiv de afișare da
Unitate de afișare Lungime 160 mm
Lăţime aparat de afişare 288 mm
Înălţime aparat de afişare 72 mm
Operarea automat
Suport HEX (E 6,3)
cu imprimantă nu
Certificat de verificare da
Cu afișaj da
Tip de afișaj LCD
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 654300 10
EAN / GTIN 2050001016935
Număr producător 43213

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă robustă din poliuretan pentru fixare pe masă sau pe perete.
  • Afişaj LCD de format mare.
  • Alegere directă a procedeului de verificare prin tastatura cu pictograme.
  • Interfaţă pentru racordul unui senzor extern. La utilizarea senzorilor Cod 654350 se recunosc automat intervalul de măsurare şi parametrul de calibrare.
  • Afişarea frecvenţei la verificarea sculelor cu impulsuri sau a şuruburilor cu cuplajul cu fricţiune.
  • Valorile dinamometrice cu limită superioară şi inferioară pot fi programate.
  • Interfaţă serială pentru racordul unei imprimante sau al unui PC.
  • Alimentare cu curent: Acumulator integrat pentru cca. 16 h de utilizare independentă de reţea sau alimentarea de la reţeaua de 230V.
  • Software de calibrare TCS (disponibil gratis după înregistrare pe www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Senzor integrat cu hexagon C 6,3 1/4 inch şi racord suplimentar pentru 1senzor extern.

Avantaj:

Sistem de măsurare flexibil extensibil până la 100.000 Nm. Utilizare foarte simplă.

Aplicaţie:

Calibrarea şurubelniţei dinamometrice cu scală de reglare sau afişaj. Reglarea şi calibrarea şurubelniţei dinamometrice fără scală. Reglare şi calibrare a şuruburilor electronice sau pneumatice cu oprire automată. Prin senzorii externi, disponibili opţional, pot fi verificate cheile dinamometrice sau şuruburile până la 100.000 Nm.

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta şi simulator de şurub pentru calibrarea şuruburilor electronice / pneumatice, 2 şuruburi de fixare, cablu serial de transmitere a datelor, în cutie din material plastic.

Notă:

Simulatoare de şurub pentru Cod 654300 şi 654350, Cod 654352.
Nerecomandată pentru şurubelniţe cu percuţie.