Elektronische momentschroevendraaiertester ‘TST’, Maximaal draaimoment: 10Nm

Artikelnummer: 654300 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 132,00 / st.
  • € 1.240,32 / st.
  • € 704,64 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,5
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 10 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,5 %
Aansluiting RS232C-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 0,5 Nm - 10 Nm
Afleesinstrument breedte 288 mm
Afleesinstrument hoogte 72 mm
Afleesinstrument diepte 160 mm
Gewicht 2,2 kg
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 654300 10
EAN/GTIN 2050001016935
Nummer fabrikant 43213/TST10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste polyurethaan behuizing voor tafel- of wandbevestiging.
  • Grote LCD-weergave.
  • Directe keuze van de testmethode via een toetsenbord met pictogrammen.
  • Interface voor het aansluiten van een externe sensor. Bij gebruik van de sensoren nr. 654350 worden het meetbereik en de kalibratieparameters automatisch herkend.
  • Frequentieweergave bij het testen van impulsgereedschappen of schroefmachines met slipkoppeling.
  • Gewenste draaimomenten met hoogste en laagste grenswaarde kunnen worden ingeprogrammeerd.
  • Seriële interface voor het aansluiten van een printer of pc.
  • Voeding: Geïntegreerde accu voor ca. 16 uur bedrijf zonder netvoeding, of 230V netvoeding.
  • Kalibratiesoftware TCS (gratis verkrijgbaar na registratie op www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Geïntegreerde sensor met 1/4 inch zeskant C 6,3 en extra aansluiting voor 1 externe sensor.

Voordeel:

Flexibel meetsysteem uitbreidbaar tot 100.000 Nm. Zeer eenvoudige bediening.

Toepassing:

Kalibreren van momentschroevendraaiers met instelschaal of display. Instellen en kalibreren van momentschroevendraaiers zonder schaal. Instellen en kalibreren van elektrische of pneumatische schroevendraaiers met automatische uitschakeling. Via optioneel verkrijgbare, externe sensoren kunnen momentsleutels of schroevendraaiers tot 100.000 Nm worden getest.

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts en afslagmomenttester voor het kalibreren van elektrische/pneumatische schroevendraaiers, 2 bevestigingsschroeven, seriële datakabel, in kunststof koffer.

Tip:

Afslagmomenttesters voor nr. 654300 en 654350 onder nr. 654352.
Niet geschikt voor slagschroefmachines!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan