{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
| Par de giro mín. | 0,5 Nm | |
| Par máx. | 10 Nm | |
| Precisión de medición par de giro | 0,5 % | |
| Interfaz | RS232C | |
| Peso | 2,2 kg | |
| Dirección de apriete | a derecha | |
| Calibrable | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Tamaño, HEX (E 6,3) | 1/4 | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Duración de funcionamiento | 16 h | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Índice de par de giro | 1 | |
| Pantalla de visualización | sí | |
| Pantalla de visualización de longitud | 160 mm | |
| Anchura pantalla de visualización | 288 mm | |
| Altura pantalla de visualización | 72 mm | |
| Manejo | automática | |
| Asiento | HEX (E 6,3) | |
| con impresora | no | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 654300 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001016935 | |
| Número del fabricante | 43213 |