Uchwyt na bity 1/4″ sześciokątny

Nr art.: 6538610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6538610
EAN / GTIN 4010886653869
Numer producenta 6538610
Numer L L60160 3835
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 7427, kształt D
Z zewnętrznym sześciokątem zgodnie z normą ISO 1173
Z gniazdem sześciokątnym zgodnie z normą ISO 1173
Z uchwytem magnetycznym
Chromowany, trzpień oksydowany na czarno

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, sześciokątne [metryczne]: 6,3
  • Mocowanie napędu, sześciokątne [calowe]: 1/4 cala
  • Sześciokąt napędowy [metryczny]: 6,3 mm
  • Sześciokąt napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Długość całkowita [mm]: 60 mm
  • długość grotu: 30 mm
  • Zastosowanie/Wykorzystanie: dla wkrętarek mechanicznych zajmujących się montażem śrub
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie