Soporte de la broca 1/4″ skt

Número de artículo: 6538610
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6538610
EAN / GTIN 4010886653869
Número del fabricante 6538610
Número L L60160 3835
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con hexágono exterior E 6,3 (1/4“) según DIN 3126 y hexágono interior D 6,3 (1/4“) según DIN 3126
Con soporte magnético
Cromado, punta pavonada
Con soporte magnético

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Longitud de la hoja: 30 mm
  • Uso/aplicación: Para destornilladores de máquina
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no