Porte-embout 1/4″ skt

Réf.: 6538610
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 6538610
EAN / GTIN 4010886653869
Réf. fabricant 6538610
Article hors catalogue L60160 3835
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Six pans conforme DIN 3126 - E 6,3 (1/4“), six pans creux conforme DIN 3126 - D 6,3 (1/4“)
Avec aimant de maintien
Chromé, pointe brunie
Avec support magnétique

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Longueur de la lame: 30 mm
  • Utilisation/usage: pour visseuses de machines
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non