• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Halter 1/4″ 6-kant

Artikel-Nr.: 6538610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6538610
EAN / GTIN 4010886653869
Herstellernummer 6538610
L-Nummer L60160 3835
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7427 Form D
  • Mit Außensechskant nach DIN 3126 - E 6,3 (1/4″)
  • Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
  • Mit Magnethalter
  • Verchromt, Stift brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Klingenlänge: 30 mm
  • Verwendung/Einsatz: für Maschinenschrauber
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein