Suport de biți 1/4″ hexagonal

Cod articol.: 6538610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6538610
EAN / GTIN 4010886653869
Număr producător 6538610
L-Număr L60160 3835
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Opis:

  • Hexagon drive as per DIN 3126 - E 6.3 (1/4“) and hex recess drive as per DIN 3126 - D 6.3 (1/4“)
  • With magnetic holder
  • Chrome-plated
  • Chrome-plated, pin gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 30 mm
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3
  • Drive hex [metric]: 6,3 mm
  • Drive hexagon [inch]: 1/4″
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 60 mm
  • Use/application: For machine screwdrivers
  • VDE certified: no

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript