{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Szerokość korpusu | 25 mm | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał pokrycia | mosiądz | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Szeroki brzeg L3 | 14 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka do świec zapłonowych |
| Numer artykułu | 6532090 | |
| EAN / GTIN | 4010886653203 | |
| Numer producenta | 6532090 | |
| Numer L | L60160 4469 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |