{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 100 mm | |
| Šířka základní těleso | 25 mm | |
| Materiál základní těleso | plast | |
| Materiál lemování | mosaz | |
| Provedení materiálu ucpávky | hladké | |
| Široký lem L3 | 14 mm | |
| Druh použití | Poháněno ručně | |
| Typické použití | Čištění | |
| Druh produktu | Kartáč na zapalovací svíčky V2A 0,15 mm |
| Katalogové číslo | 6532090 | |
| EAN / GTIN | 4010886653203 | |
| Číslo výrobce | 6532090 | |
| L-číslo | L60160 4469 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |