{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Largeur corps de base | 25 mm | |
| Matériau corps de base | plastique | |
| Matériau garniture | laiton | |
| Exécution matériau de garnissage | aspect lisse | |
| Large bordure L3 | 14 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement manuel | |
| Utilisation type | nettoyage | |
| Type de produit | brosses à bougie |
| Référence article | 6532090 | |
| EAN / GTIN | 4010886653203 | |
| Réf. fabricant | 6532090 | |
| Article hors catalogue | L60160 4469 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |