Tændrør børste

Art.-nr.: 6532090
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Længde i alt L 100 mm
Bredde, basisenhed 25 mm
Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, børsteflade messing
Version, bestykningsmateriale glat
Bred børsteflade L3 14 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype tændrørsbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6532090
EAN/GTIN 4010886653203
Producentnummer 6532090
L-nummer L60160 4469
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med træskaft og messingtrådshår

Egenskab:

  • Børste længde: 14
  • Samlet bredde [mm]: 25 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen