Spazzola per candele di accensione

Codice art.: 6532090
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Lunghezza complessiva L 100 mm
Larghezza corpo base 25 mm
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione ottone
Esecuzione materiale della guarnizione es. liscia
Larghezza guarnizione L3 14 mm
Tipo di impiego Azionamento manuale
Utilizzo tipico Pulizia
Tipo di prodotto Spazzola per candele

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6532090
EAN / GTIN 4010886653203
Codice del produttore 6532090
Numero-L L60160 4469
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con manico in plastica e setole in filo di ottone

Proprietà:

  • Lunghezza setola: 14
  • Larghezza totale [mm]: 25 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no