Uchwyt do bitów 1/4″, magnetyczny

Nr art.: 6530550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6530550
EAN / GTIN 4010886653050
Numer producenta 6530550
Numer L L60160 5071
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z systemem szybkiego mocowania bitów z napędem sześciokątnym zewnętrznym zgodnie z normą DIN ISO 1173

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, sześciokątne [metryczne]: 6,3
  • Mocowanie napędu, sześciokątne [calowe]: 1/4 cala
  • Sześciokąt napędowy [metryczny]: 6,3 mm
  • Sześciokąt napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Średnica 1 [mm]: 14,0
  • Długość całkowita [mm]: 60,5 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie