Porte-embout 1/4″, magnétique

Réf.: 6530550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 6530550
EAN / GTIN 4010886653050
Réf. fabricant 6530550
Article hors catalogue L60160 5071
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec système de serrage rapide pour les embouts à entraînement hexagonal externe selon DIN 3126 - C 6.3 (1/4″) et E 6.3 (1/4″)

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Diamètre 1 [mm]: 14,0
  • Longueur totale [mm]: 60,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non