Bithouder magnetisch 1/4″, magnetisch

Artikelnummer: 6530550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6530550
EAN/GTIN 4010886653050
Nummer fabrikant 6530550
L-nummer L60160 5071

Omschrijving

Omschrijving:

Met snelspansysteem tbv bits met buitenzeskant aandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4″) en E 6.3 (1/4″)

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
  • diameter 1 [mm]: 14,0
  • Totale lengte [mm]: 60,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen