Držák bitů 1/4″, magnetický

Artiklové číslo: 6530550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 6530550
EAN / GTIN 4010886653050
Číslo výrobce 6530550
L-číslo L60160 5071
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rychloupínacím systémem pro bity s vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 6.3 (1/4″) a E 6.3 (1/4″).

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • průměr 1 [mm]: 14,0
  • Celková délka [mm]: 60,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez