Portabits 1/4″, magnético

Número de artículo: 6530550
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 6530550
EAN / GTIN 4010886653050
Número del fabricante 6530550
Número L L60160 5071
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con sistema de sujeción rápida para puntas con accionamiento de hexágono externo según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″) y E 6.3 (1/4″)

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • diámetro 1 [mm]: 14,0
  • Longitud total [mm]: 60,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no