Hacksaw

Nr art.: 6500210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał kabłąka stal
Wysokość kabłąka 254 mm
Naprężenie brzeszczotu Z możliwością regulacji
Rodzaj produktu Ręczne piły kabłąkowe
Długość całkowita 410 mm
Liczba brzeszczotów 1
Zakres zastosowania Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6500210
EAN / GTIN 4010886650028
Numer producenta 6500210
Numer L L60160 48
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For 10″ and 12″ hacksaw blades, complete with No. 403 A-405 A
  • Saw blades single-sided (403 A-405 A) and double-sided (403 B-405 B)
  • Handle enamelled
  • lacquered handle

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [inch]: 18 1/2
  • Total length [mm]: 410 mm
  • VDE certified: no