Žaga za kovino 410 mm 0,411 kg

Št. art.: 6500210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Material loka jeklo
Višina loka 254 mm
Napetost lista nastavljivo
Vrsta izdelka žaga lokarica
Celotna dolžina 410 mm
Število žaginih listov 1
Področje uporabe Kovina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6500210
EAN/GTIN 4010886650028
Številka proizvajalca 6500210
L-število L60160 48
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z nastavljivim cevastim jeklenim lokom
Za 10″ in 12″ kovinske žage, komplet s št. 403 A-405 A
Žaga enostranska (št. 403 A-405 A) in dvostranska (št. 403 B-405 B)
Barvan ročaj.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 18 1/2
  • Skupna dolžina [mm]: 410 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez