Metal nedstryger 410 mm 0.411kg

Art.-nr.: 6500210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Materiale, bøjle stål
Højde, bøjle 254 mm
Bladspænding kan indstilles
Produkttype nedstryger
Længde i alt 410 mm
Antal savklinger 1
Brugsområde Metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6500210
EAN/GTIN 4010886650028
Producentnummer 6500210
L-nummer L60160 48
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med justerbar stålrørbue
Til 10″ og 12″ metalsavklinger, komplet med nr. 403 A-405 A
Savklinge ensidig (nr. 403 A-405 A) og dobbeltsidet (nr. 403 B-405 B)
Lakeret håndtag.

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 18 1/2
  • Samlet længde [mm]: 410 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen