Pila na kov 410 mm 0,411 kg

Artiklové číslo: 6500210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Materiál třmen ocel
Výška třmenu 254 mm
Napnutí listu Možnost nastavení
Druh produktu Oblouková pila
Celková délka 410 mm
Počet pilových listů 1
Rozsah použití Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6500210
EAN / GTIN 4010886650028
Číslo výrobce 6500210
L-číslo L60160 48
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S nastavitelným trubkovým ocelovým obloukem
Pro 10″ a 12″ pilové listy na kov, kompletní s č. 403 A-405 A
Pilový list jednostranný (č. 403 A-405 A) a oboustranný (č. 403 B-405 B)
Lakovaná rukojeť.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 18 1/2
  • Celková délka [mm]: 410 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez