Metaalzaagbeugel

Artikelnummer: 6500210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Beugelzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6500210
EAN/GTIN 4010886650028
Nummer fabrikant 6500210
L-nummer L60160 48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor 10″ en 12″ metalen zaagbladen, compleet met 403 A-405 A
zaagblad enkelzijdig (403 A-405 A) en dubbelzijdig (403 B-405 B)
greep gelakt

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 18 1/2
  • Totale lengte [mm]: 410 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan