Jednostronne, spiekane płytki skrawające do obróbki zgrubnej (tylko rowkowanie) rowków zewnętrznych i obróbki osiowej ze spiekanym łamaczem wiórów na etapie rowkowania.

Nr art.: 6494809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6494809
EAN / GTIN 7291075117318
Numer producenta 6494809
Numer L L24100 232

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 7 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów CC
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 7 mm
  • Długość ostrza (INSL) 29,95 mm