GDMM 7CC IC354 Single-Ended Utility Insert for External Rough Grooving and Side Turning with a Front Chip Splitter

Réf.: 6494809
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 6494809
EAN / GTIN 7291075117318
Réf. fabricant 6494809
Article hors catalogue L24100 232

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux CC
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 29.95 mm