GDMM 7CC IC354 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6494809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6494809
EAN / GTIN 7291075117318
Gyártó száma 6494809
L-szám L24100 232

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 7 mm

Jellemző:

  • Spanformer CC
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,95 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: