GDMM 7CC IC354 Single-Ended Utility Insert for External Rough Grooving and Side Turning with a Front Chip Splitter

Artikelnummer: 6494809
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6494809
EAN/GTIN 7291075117318
Nummer fabrikant 6494809
L-nummer L24100 232

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 7 mm

Kenmerk:

  • Spanformer CC.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29,95 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder