GDMM 7CC IC354 Jednostranné břitové destičky lisované pro hrubování (pouze drážkování) vnějších vybrání a axiální obrábění s lisovaným lamačem třísek

Artiklové číslo: 6494809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6494809
EAN / GTIN 7291075117318
Číslo výrobce 6494809
L-číslo L24100 232

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 7 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek CC
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.95 mm