Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 16-elem.

Nr art.: 644000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 16 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 575 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 3/4 Zoll-Vierkant 16-teilig
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Czop przesuwny; przegub Cardana; Klucz nasadowy; Przedłużka
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym; wersja polerowana
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 644000
EAN / GTIN 4018754080090
Numer producenta 96050104
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, nasadki wg DIN 3124.
Czopy kwadratowe B 20 wg DIN 3120 z ustalaczem kulkowym, gniazda
kwadratowe D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

W dostawie:

10 nasadki 6-kątne: nr 644500, wielk. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 czop: nr 645500
1 przegub kulowy: 1 szt.
2 przedłużki: nr 645400 200 i 400 mm
1 główka grzechotki: nr 645000
1 uchwyt (przetyczki): nr 646200
przechowywane w: skrzynce metalowej