{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj dijelova | 16 | |
| Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 22-50 mm | |
| Pakiranje | Kutija od čeličnog lima | |
| Duljina | 575 mm | |
| širina | 220 mm | |
| Visina | 86 mm | |
| Profil progona | 6-kutni-prihvat | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 644000 | |
| EAN / GTIN | 4018754080090 | |
| Broj proizvođača | 96050104 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |