Dopsleutelassortiment 3/4 inch-vierkant 16-delig

Artikelnummer: 644000
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 16 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 22-50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 16
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 22-50 mm
Verpakking Plaatstalen koffer
Lengte 575 mm
Breedte 220 mm
Hoogte 86 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 644000
EAN/GTIN 4018754080090
Nummer fabrikant 96050104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Buitenvierkant volgens DIN 3120-B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Levering:

10 Doppen − 6-kant: Nr. 644500 maat 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 Glijkop: Nr. 645500
1 Hoekgewricht: 1 st.
2 Verlengstukken: Nr. 645400 200 en 400 mm
1 Ratelkop: Nr. 645000
1 Handgreep: Nr. 646200
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer