Hylsyavainsarja 3/4 tuuman nelikulma 16 osaa

Tuote nro.: 644000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 16 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 22-50

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 16
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 22-50 mm
Pakkaus teräspeltikotelo
Pituus 575 mm
Leveys 220 mm
Korkeus 86 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 644000
EAN / GTIN 4018754080090
Valmistajan numero 96050104
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin DIN 3122 / 3123 mukaisia, ja hylsyt ovat standardin DIN 3124 mukaisia. Ulkonelikulmat, joissa on jousinasta, ovat standardin DIN 3120-B 20 mukaisia. Sisänelikulmat, joissa on poraus ja irrotuspainike, ovat standardin DIN 3120-D 20 mukaisia.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

10 avainhylsyä − 6-kulmaiset: Nro 644500 koot 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 liukupää: Nro 645500
1 yleisnivel: 1 kpl
2 jatkokappaletta: Nro 645400 200 ja 400 mm
1 räikkäpää: Nro 645000
1 kädensija: Nro 646200
säilytys: teräspeltikotelo