Hylsnyckelsortiment 3/4 tum fyrkant 16 delar

Art-nr: 644000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 16
fyrkantsfäste 3/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 22-50 mm
förpackning Stålväska
Längd 575 mm
Bredd 220 mm
höjd 86 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 644000
EAN/GTIN 4018754080090
Tillverkarens nummer 96050104

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123, hylsor enligt DIN 3124, ytterfyrkanter enligt DIN 3120-B 20 med fjädrande stift, innerfyrkanter enligt DIN 3120-D 20 med hål och frigöringsknapp.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Leveransinnehåll:

10 hylsor − sexkant: nr 644500 strl. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 skjutbart huvud: nr 645500
1 vinkelled: 1 st
2 förlängningar: nr 645400 200  och 400 mm
1 spärrhuvud: nr 645000
1 handtag: nr 646200
Förvaring i: Stålväska

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar