{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 16 kos | |
| Oznaka proizvajalca | Steckschlüssel-Sortiment 3/4 Zoll-Vierkant 16-teilig | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | zelena | |
| Število orodij | 16 | |
| Velikost pogona, zunanji 4-kotnik | 3/4-cole | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 22 mm | |
| Vrsta izdelka | adapter; drsna glava; kardanski zglob; nasadni ključ s T-ročajem; nasadni ključ; podaljšek | |
| Material | kromovo legirano jeklo | |
| Površina | nikelj kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Skupna dolžina | 580 mm | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | zunanji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 644000 | |
| EAN/GTIN | 4018754080090 | |
| Številka proizvajalca | 96050104 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |