Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E14

Nr art.: 642700 E14
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Człon Do śrub TORX® zewn.
Długość całkowita L 38 mm
Norma DIN 3120
wymiar profilu 12,9 mm
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® zewn. E14
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. 16,7 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub TORX® zewn. nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642700 E14
EAN / GTIN 4018754007288
Numer producenta 03270014
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się. W związku z tym nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.