{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Człon | Do śrub TORX® zewn. | |
| Długość całkowita L | 38 mm | |
| Norma | DIN 3120 | |
| wymiar profilu | 14,7 mm | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® zewn. | E16 | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® zewn. | 19 mm | |
| Z głowicą przegubową, Do śrub TORX® zewn. | nie | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 642700 E16 | |
| EAN / GTIN | 4018754007295 | |
| Numer producenta | 03270016 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |