Nástrčná hlavice, 1/2 palce pro Torx®, Profil Torx®: E14

Artiklové číslo: 642700 E14
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
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Výstup Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX®
Celková délka L 38 mm
Norma DIN 3120
Rozměr profilu 12,9 mm
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® E14
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® 16,7 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnitřním a vnějším profilem TORX® ne
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 642700 E14
EAN / GTIN 4018754007288
Číslo výrobce 03270014
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh vláken speciálním postupem kování. Úzce tolerované otvory klíče. Nesklouzne přes rohy šroubu. Šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez průtahu kalené v olejové lázni, díky tomu exaktní přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.