Dop, 1/2 inch voor Torx® E14

Artikelnummer: 642700 E14
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel E14
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 12,9 mm
⌀ uitgangzijde 16,7 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642700 E14
EAN/GTIN 4018754007288
Nummer fabrikant 03270014

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken. Boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen