GEDORE special grip wrench

Nr art.: 6407940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Grip wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6407940
EAN / GTIN 4010886640791
Numer producenta 6407940
Numer L L60160 4831
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Release lever blue dip-insulated
  • Nickel-plated
  • nickel-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping range [inch]: 1.3/4
  • Clamping width [mm]: 45 mm
  • Jaw shape: flat jaws
  • Material: Head: steel, handles: sheet steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: nickel-plated
  • Total length [inch]: 10
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no