Alicates de agarre especial GEDORE

Número de artículo: 6407940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Forma mordazas / boca forma plana
Longitud mordazas / boca 45 mm
Anchura de mordazas/boca 45 mm
Versión mordaza/boca forma lisa
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 0 mm
Abertura de sujeción máx. 45 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Versión mango Mango de 1 componente
Material mango Aluminio
Características mango Aislamiento por inmersión; cromado/a
Contenido pieza única
Tipo de producto Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción
Mango presente
Características Autoenganche
Material Acero
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Longitud total 250 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6407940
EAN / GTIN 4010886640791
Número del fabricante 6407940
Número L L60160 4831
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Palanca de desbloqueo plastificada en color azul

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Cabeza: acero, mangos: chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.3/4
  • Anchura de sujeción [mm]: 45 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no