Cheie specială de prindere 10″

Cod articol.: 6407940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 6407940
EAN / GTIN 4010886640791
Număr producător 6407940
L-Număr L60160 4831
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu fălci inferioare mobile pentru prindere plană
Lanț de eliberare cu izolație albastră prin imersie
Nichelată

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungime totală [inch]: 10
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material: Cap: oțel, mânere: tablă de oțel
  • Suprafață: nichelată
  • Interval de strângere [inch]: 1.3/4
  • Lățimea de strângere [mm]: 45 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu