• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Gripzange 10″

Artikel-Nr.: 6407940
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6407940
EAN / GTIN 4010886640791
Herstellernummer 6407940
L-Nummer L60160 4831
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit beweglicher Unterbacke zum flächigen Spannen
  • Auslösehebel blau tauchisoliert
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • Spannweite [inch]: 1.3/4
  • Spannweite [mm]: 45 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb