Speciální klíč s rukojetí 10″

Artiklové číslo: 6407940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6407940
EAN / GTIN 4010886640791
Číslo výrobce 6407940
L-číslo L60160 4831
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S pohyblivou spodní čelistí pro ploché upínání
Uvolňovací páka s modrou ponornou izolací
Niklováno

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Celková délka [palec]: 10
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
  • Povrch: poniklovaný
  • Rozsah upnutí [palce]: 1.3/4
  • Šířka upnutí [mm]: 45 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez