{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | płyta pokryta sitodrukiem | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 1 200 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 800 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 420 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 750 | |
| Szerokość użytkowa | 1 200 mm | |
| Głębokość użytkowa | 800 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 250 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 60 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Rodzaj produktu | Wózek ręczny | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy | |
| Tragfähigkeit max. | 750 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 800 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 545 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 125 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 6403V | |
| EAN / GTIN | 4017976014012 | |
| Numer producenta | 6403V | |
| Numer L | L90070 122 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |