Cărucior cu platformă manuală

Cod articol.: 6403V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare placă serigrafică
Lățime suprafață de încărcare 1.200 mm
Adâncime suprafață de încărcare 800 mm
Înălţime suprafață de încărcare 420 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 750
Lăţime utilă 1.200 mm
Adâncime utilă 800 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 250 mm
Lățime roată/rolă 60 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior manual pentru paleți
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat
Tragfähigkeit max. 750 kg
Lăţime totală Bg 800 mm
Adâncime totală Tg 1.545 mm
Înălţimea totală Hg 1.125 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 6403V
EAN / GTIN 4017976014012
Număr producător 6403V
L-Număr L90070 122
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Sudat din oțel secționat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție pivotantă cu jantă sferică, bară de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Suprafață de încărcare acoperită cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 750
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 420
  • Lungime totală (mm): 1545
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1125
  • Anvelope: Cauciuc masiv
  • Dimensiunea roții (mm): 250 × 60